Momentni ključ „Slipper“ sa skalom

Artikl br.: 657762
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
45 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Poseban, klizni mehanizam okidača pouzdano sprječava neželjeno prekomjerno stezanje.
Momentni ključ s jednim krakom, podesiv preko milimetarske skale s automatskim zvučnim signalom. Zaštita od neželjene promjene postavki na kraju ručke. S integriranom funkcijom račne.
Mjerne jedinice: Nm.

Prednost:

Fini mehanizam okidača omogućava rad na teško dostupnim mjestima.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta ključ se iskapča čujno i osjetno te je zatim odmah opet spreman za rad. Mehanizam okidača osigurava da se postavljene vrijednosti momenta postižu, ali i osigurava da se te vrijednosti ne prekorače.

Upotreba:

Za srednje do veće serije.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Točnost:

±6 % od postavljene vrijednosti.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručice uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment