Momentni ključ „Slipper“ bez skale

Artikl br.: 657766
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
67 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Poseban, klizni mehanizam okidača pouzdano sprječava neželjeno prekomjerno stezanje.
Jednoruki momentni ključ, bez skale. Namještanje ključa s pomoću uređaja za ispitivanje momentnog ključa.
S integriranom račnom.

Prednost:

Fini mehanizam okidača omogućava rad na teško dostupnim mjestima.

Funkcija:

Nakon postizanja namještene vrijednosti momenta ključ se iskapča čujno i osjetno te je zatim odmah opet spreman za rad. Mehanizam okidača osigurava da se postavljene vrijednosti momenta postižu, ali i osigurava da se te vrijednosti ne prekorače.

Upotreba:

Za srednje do veće serije.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Točnost:

±6 % od postavljene vrijednosti.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment