Izvedba:
Momentni ključ s jednim krakom bez skale za podešavanje. Postavite željenu vrijednost zateznog momenta pomoću alata za postavljanje br. 657452 vel. 1 zajedno s odgovarajućim uređajem za ispitivanje.
Stezanje u lijevo vrši se prespajanjem utičnih alata. Bez utičnog alata (osnovni model); odgovarajući utični alati pogledajte br.
657582 −
657950.
Funkcija:
Nakon postizanja namještenog momenta ključ automatski preskače (čujno i osjetno) i zatim je odmah opet spreman za rad.
Upotreba:
Za kontrolirano stezanje vijaka prema prednamještenom momentu u serijskim radovima.
Standard:
Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.
Točnost:
± 2% od podešene vrijednosti.
Podaci:
Legenda za nacrt i formulu:
l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručice uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment
Napomena:
Odgovarajući utični alat: naći ćete pod br.
657582 −
657950.