{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Oznaka proizvođača | KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm | |
maskimalan okretni moment | 300 cNm | |
Smjer momenta | Pritezanje udesno | |
Točnost mjerenja momenta | ±6 % | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Područje okretnog momenta | 1,2 Nm - 3 Nm | |
Područje okretnog momenta | 120 cNm - 300 cNm | |
Prikaz | analogno | |
Aktivacijska signalizacija | akustično; haptičko | |
Princip aktiviranja | mehanička aktivacija kratke putanje | |
Priključak | izmjenjiva oštrica | |
Mjerna tehnika | mehaničko | |
Protokoliranje podataka | Ne | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | sa skalom za namještanje | |
Odziv | aktivirajući | |
Očitavanje | cNm | |
Mjerni postupak | Zakretni moment | |
Podešavanje vrijednosti aktiviranja | namjestivi | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Profil progona | Ravni odvijač; Pozidriv odvijač; odvijač za Phillips; Odvijači za TORX® vijke; Kombinirani profil odvijača Pozidriv/Schlitz | |
Vrsta proizvoda | Moment odvijač |
Broj artikla | 659355 300 | |
EAN / GTIN | 4013288188335 | |
Broj proizvođača | 05135906001 |