Elektronički momentni ključ TTS-2000

Artikl br.: 654900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
  • Prihvat: USB sučelje

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat USB sučelje
Opskrba energijom Mrežni pogon
Duljina 185 mm
širina 80 mm
Visina 50 mm
Težina 1 kg
Vrsta proizvoda Naprava za provjeru zakretnog momenta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 654900
EAN / GTIN 856986007003
Broj proizvođača TTS-2000 KIT 220V

Opis

Izvedba:

Višestruki, kompaktni i nosivi sustav mjerenja okretnog momenta i sustav za obuhvaćanje mjernih podataka. Precizna i ponavljajuća mjerenja okretnog momenta mogu biti provedena u kombinaciji s konvencionalnim račnama, produžecima, kardanskim osovinama, utičnim ključevima ili čak s alatima za otpuštanje. Sustav TTS-2000 prepoznaje priključeni prihvatnik okretnog momenta (Plug and Play), njegovo mjerno područje i parametar kalibriranja zahvaljujući internoj memoriji senzora.
Prikaz: 4-znamenkasti, kontrastni i time dobro čitljivi LCD prikaz.
Načini rada:
  • U načinu rada Track kontinuirano se prikazuju trenutne vrijednosti okretnog momenta.
  • U načinu rada Peak na zaslonu se prikazuje najveća postignuta vrijednost okretnog momenta.
  • U načinu rada First-Peak moguće je kod mehanički aktiviranih momentnih ključeva zabilježiti točku aktiviranja (sklopnu točku).
Vrednovanje postupka zavrtanja moguće je provesti unosom gornje i donje tolerancije zvučno i optički (LED letvica u više boja).
Mjerne jedinice: Nm, lbfft, lbfin, kgf·m, ozf·in.
Brzina uzorkovanja: 10 kHz s 5 prethodno postavljenih dubokih filtra. Ovi filtri omogućuju da se mjerni sustav dodatno upotrebljava za provjeru dinamičkih električnih alata (udarni odvijač / impulsni odvijač) ako se upotrebljavaju odgovarajući senzori i dodatni simulatori vijčanog spajanja (na upit). Visoki stupanj provjere omogućuje k tomu precizno bilježenje momenata otpuštanja / daljnjeg pritezanja.
Kapacitet memorije: Moguće je pohraniti i ponovno pozvati do 1300 mjernih vrijednosti te ih označiti oznakom datuma/vremena.
Sučelje: USB mini-B, kojim se serijski upravlja.
Napajanje: Sustav TTS-2000 pokreće se zahvaljujući punjivoj nikal-kadmij bateriji. Maksimalno vrijeme trajanja rada iznosi otprilike 20sati, a vrijeme punjenja 8sati.

Prednost:

S pomoću mjernog sustava okretnog sustava i prihvatnika okretnog momenta škripac postaje momentni ključ.

Upotreba:

Precizna kontrola okretnog momenta zahvaljujući visokom stupnju provjere za kontrolirano pritezanje vijka. Idealno za pojedinačna pritezanja i male serije. Posebno prikladno za teško pristupačne vijčane spojeve i uske prostore gdje ključ okretnog momenta nema prostora.

Opseg isporuke:

Uključuje mrežni dio za opskrbu električnom energijom uređaja kao i za punjenje akumulatora. Kabel USB 2.0 A na mini-B kabel za prijenos mjernih podataka na pisač ili PC. Podesivi držač za zid / stol kao i nosiva torba.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi