Izvedba:
E-Torc Q / QR je snažni elektronski ključ za mjerenje steznog momenta/ okretnog kuta najmodernije senzorne tehnike i 4,3 colnim TFT zaslonom. Rukovanje po želji ili Touch funkcijom ili Hardware tipkama. Prikaz krivulja i analiza moguća je izravno na mjernom sredstvu. Moguće postavke parametara sa slikovnim podacima.
Podaci se izmjenjuju putem WiFi-ja (2,4 i 5 GHz) ili mini-USB priključka između moment ključa i upravljačkog softvera stacionarnog PC-ja (od verzije sustava Windows® 7).
Prijenos signala vizualno je prikazan putem traka napretka, zvučnim tonovima te haptički pomoću vibracije. Brojač o opterećenju i datum posljednjeg provedenog kalibriranja moguće je vidjeti putem izbornika.
Mjerne jedinice: Nm, lbfft.
Funkcija:
- Kontrola okretnog momenta
- kontrola okretnog momenta / okretnog kuta
- nadzor granice rastezanja: dobivanje granice rastezanja vijčanog spoja na temelju kvocijenta razlike.
- Ostali okretni moment: svi postupci prema VDI/VDE 2645 list 3.
- Otpuštanje / zatezanje: dobivanje vrijednosti okretnog momenta vijčanog spoja npr. prema opterećenju pogona.
Upotreba:
Kao ključ analize i kvalitete. E-Torc Q / QR štedi na skupim eksperimentalnim ispitnim uređajima uistraživanju i razvoju. Vijčani spojevi za dobivanje specifikacije zatezanja mogu se provesti izravno na komponenti.
Podaci:
Legenda za nacrt i formulu:
l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment
Opseg isporuke:
Uključuje dvosmjernu račnu, kabel za punjenje, podatkovni kabel, memoriju od 4 GB, USB-stick s dokumentima, upute za rukovanje i softver za analizu i upravljanje.
Sa zaslonom i spojnim kablom u GEDORE kutiji.
Napomena:
Molim, obratite pozornost na zahtjeve specifične za pojedine zemlje!
Pribor na upit.