ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

TY® asortiman vijčanih nastavaka, 8-dijelni 29 mm C 6,3 8

Artikl br.: 674165 8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Profil progona Pozidriv odvijač; Odvijači za TORX® vijke
Broj dijelova 8
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674165 8

Opis

Izvedba:

Bitovi TY® dugi 29 mm zahvaljujući 4 mm dodatne duljine u odnosu na bitove od 25 mm imaju dulju zonu torzije što rezultira duljim vijekom trajanja. Idealni za učinkovite samobušeće vijke i udarne odvijače. Spremanje u plastičnom držaču BitBuddy® omogućava udobno rukovanje jednom rukom s direktnim prihvatom bita od držača u odvijač.

Prednost:

Nastavci u boji mogu se brzo i jednostavno pronaći, a zahvaljujući omotu u boji lako se pronalaze i u mraku s pomoću UV svjetla.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 29 mm, C 6,3 za Pozidriv vijak: Po 1 kom. vel. PZ2; PZ3
Nastavci, dužina 29 mm, C 6,3 za unutarnji TORX®: Po 1 kom. vel. TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Drška za spojku: 1 kom.

Napomena:

Odgovarajuću UV džepnu svjetiljku LED / UV pronaći ćete pod br. 081518 UV-LED.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi