ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Par grip prednjih čeljusti, za širinu čeljusti: 130mm

Artikl br.: 360538 130

Odaberite varijacije i količinu artikla

za širinu čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za širinu čeljusti 130 mm
odgovaraju kodu boja NC-HOLEX
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 360538 130
Broj proizvođača 360538 130

Opis

Upotreba:

Povećavanje mogućnosti stezanja.

Odgovara:

NC visokotlačna stega br. 360535.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu