NC visokotlačna stega HiPo Clamp s pojačivačem snage

Artikl br.: 360465
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
7 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Točnost uparivanja 0,02 mm.
  • Dimenzije za poravnavanje kompatibilne su s proizvodima drugih proizvođača.
  • Univerzalna izvedba za različite izvedbe čeljusti.
  • Vodilice indukcijski kaljenje.
  • Potpuno oklopljeno vreteno (minimalna potreba za čišćenjem).
  • Obostrane rupe s navojem za graničnik za obratke.
  • Uključujući rupe 18M16 za zatezni sustav s nultom točkom kalibra 200 mm.
  • Sve stranice, osim čeone stranice, brušene: Horizontalna i bočna primjena.
  • Kutni adapter moguće je nadograditi.
  • Potpuno oklopljeno i nitrirano vreteno.
  • Navoj za graničnik za obratke.

Dodatni pribor:

Napomena:

  • Odgovarajuće produžetke osnovnog tijela 125 možete pronaći pod br. art. 360467_125 u katalogu rezervnih dijelova.
  • Veličina 125X isporučuje se s čeljustima 361295 125 i 361296 125. Moguća upotreba s prednjim čeljustima Xpent.
  • Odgovarajući produžeci osnovnog tijela 160 je br. 360420 160