ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Nosiva čeljust fiksna 160

Artikl br.: 361332 160

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip 160
Širina čeljusti b 122,5 mm
c 30 mm
Visina čeljusti h 25 mm
Duljina čeljusti l 250 mm
odgovaraju kodu boja Titan2/TitanSense; LCV125G
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361332 160
Broj proizvođača 6921844005042

Opis

Upotreba:

Nosiva čeljust služi za prihvat i različitih Grip umetaka. Grip umetci i garniture mogu se staviti u predviđena mjesta na razne načine za sigurno stezanje obratka različitih geometrijskih oblika.

Odgovara:

Titan 2 br. 361302.

Napomena:

Prihvat klina + pribor br. 361341361352, grip umetci br. 361238361250.