{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Stezni raspon | 2 mm - 16 mm | |
Prihvat | BT 40 A = 70 | |
Norma prihvata | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Oblik | ADB | |
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Duljina izboja A-dimenzija | 70 mm | |
Vanjski ⌀ D | 43 mm | |
Rezervna stezna matica br. 309670 | 2 - 16 | |
Odgovarajući C ključ s kljunom br. 628400 | 40/42 | |
Vrsta proizvoda | Glava za stezna kliješta |
Broj artikla | 302880 2-16 | |
Broj proizvođača | 406.01.16.70 |