ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Držač alata za MK dršku s klinom HSK-F 63

Artikl br.: 306935
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: F
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 8
  • Strategija rezanja: HSC

Opis

Izvedba:

  • Iznutra i izvana brušeno točno prema nagibu.
  • S utorom za RFID / Balluff čip.
  • Drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
  • HSK dosjedne površine obrađene.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo art. 309880, ključ s T ručicom art. 309890.