Izvedba:
Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad sve su drške tvrdo tokarene. Uključujući RFID/Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min-1.
Prednost:
- Izvrsna preciznost rotacije u sustavu (glava + stezna čahura + stezna matica), rotacija 3 µm sa steznim čahurama od 2 µm, rotacija 6 µm sa steznim čahurama od 5 µm.
- Iznimna snaga pridržavanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).
- Učinak smanjenja vibracija zbog dvodijelne stezne matice (jednodijelna mini izvedba).
Upotreba:
Za prihvat alata cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 - oblik A i B.
Opseg isporuke:
Uključuje preciznu steznu maticu.
Dodatni pribor:
Napomena:
- Steže samo nazivni ⌀ do ⌀ drške tolerancije h 10.
- Stezna matica ne u kombinaciji s brtvom.
- Precizna glava za stezne čahure uvijek se treba upotrebljavati u kombinaciji s preciznim steznim maticama br. 309617; 309618.
- Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.
- Plavi prsten mora se ukloniti sa ER steznih čahura Fahrion HP-2µm.