Hidraulička stezna glava kratka, izvedba HT s rupama rashladnog kanala SK 40

Artikl br.: 302031
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
8 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 7388-1
  • Oblik: ADB
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 3
  • Strategija rezanja: HSC; HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

  • Vrlo visoka krutost sustava zahvaljujući optimiranoj konstrukciji.
  • S rupom za RFID/Baluff čip.
  • Moguć aksijalni premještaj po duljini (premještaj za 10 mm).
  • Fleksibilno zahvaljujući uporabi redukcijskih čahura.

Upotreba:

  • Za bušenje, razvrtanje te laganu i tešku strojnu obradu pri glodanju.
  • Maksimalno prenosivi stezni momenti 550 Nm, izvedba HT (High Torque).
  • Idealne karakteristike prigušenja vibracija, čime se postiže optimalna površina obratka, produljen vijek trajanja i smanjuje se opterećenje vretena.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308600 − 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820308835, redukcijske čahure br. 302135302187.

Napomena:

V = maksimalni put prijenosa!
Budite oprezni s pretjerano dugim alatima i TPC obradom.