Kombinirani držač za nasadna glodala i glodače glave HSK-A 100 A = 100

Artikl br.: 306270
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
15 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Točnost rotacije: ≤ 6
  • Strategija rezanja: HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

S utorom za RFID / Balluff čip. HSK dosjedne površine obrađene.

Upotreba:

Za stezanje nasadnih glodala i glodačih glava s uzdužnim i poprečnim utorom.

Opseg isporuke:

Uključuje klin, prsten i pritezni vijak za glodaču glavu br. 309860.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, specijalni ključ br. 309840.

Napomena:

Unutarnje hlađenje moguće je samo s odgovarajućim priteznim vijkom br. 309861.