• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Stezna vilica br. 6 D07

Artikl br.: 320614 D07
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Stezna vilica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 320614 D07
EAN / GTIN 2050001714596
Broj proizvođača WCC.ER3.102.024

Opis

Odgovara:

Držači za tokarenje br. 320005 − br. 320406.
Tip = Oznaka proizvođača.