{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za četverokutni držač | 20 mm | |
Prihvat | PSC 50 | |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 123 mm | |
Stezna duljina l1 | 97 mm | |
B | 30 mm | |
Vanjski ⌀ D | 90 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač ureznika |
Broj artikla | 318925 20 | |
Broj proizvođača | PS5.V20.R31.123 |