{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
za visinu mača H | 26 mm | |
Prihvat | PSC 50 | |
Norma prihvata | ISO 26623-2 | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Duljina izboja A-dimenzija | 58 mm | |
L1 | 53 mm | |
Vanjski ⌀ D | 80 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač za odrezivanje |
Broj artikla | 318899 26 | |
Broj proizvođača | PS5.AM3.K11.058 |