Izvedba:
- Ozubljemi prsten kovan u ukovnju, balansiran i kaljen.
- Zubi prstena i čeljusti su brušeni.
- Visoka koncentričnost.
Kovano u kalupu, zbog čega je dug vijek trajanja i prikladan je
za strojeve s velikim brojem okretaja.
Upotreba:
Za glave vretena DIN 55027 s vijcima i maticama s vijencem. Steznu glavu valja učvrstiti bez prirubnice izravno na glavu vretena.
Standard:
DIN 702-3.
Materijal:
Čelik
Opseg isporuke:
1 garnitura = 4 kaljene unutarnje čeljusti, stupnjevane prema van.
1 garnitura = 4 kaljene vanjske čeljusti, iznutra stupnjevane.
1 stezni ključ i prema izvedbi glave pričvrsni vijci ili svornjaci.
Dodatni pribor:
Zamjenske i dodatne čeljusti vidjeti pod br.
314100 −
315300. Zaštitu od strugotine vidjeti pod br.
312800.
Napomena:
DIN 702-3 odgovara staroj normi DIN 55027.