{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 625 | |
Vanjski ⌀ D | 57,15 mm | |
Ukupna duljina | 22 mm | |
Broj okretaja | 50.000 min-1 | |
Duljina izboja A | 173 mm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Prihvat | BT 40 | |
Norma prihvata | DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893 | |
Vrsta proizvoda | Brzohodno vreteno |
Broj artikla | 358835 50000 | |
EAN / GTIN | 2050001871442 | |
Broj proizvođača | 64309 |