Multiplikator okretaja tip 625S kompaktan, uzak HSK-A 63

Artikl br.: 358875
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
  • Strategija rezanja: HSC
  • Norma prihvata: DIN 69871; JIS B6339; DIN 69893

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Multiplikator okretaja pogonjen zrakom, ovisno o izvedbi konstantno visok broj okretaja, čak i pod opterećenjem, od 25 000 – 65 000 o/min. Snaga do 1 kW.

Prednost:

  • Viša brzina obrade kod manjih alata.
  • Blago prema stroju - broj okretaja se proizvodi pomoću brzohodnog vretena - strojno vreteno stoji.
  • Stalna uporaba zbog integriranog zračnog hlađenja. Bez vremena mirovanja.
  • Duži vijek trajanja alata.
  • Vrlo dobra površinska kvaliteta alata - potrebno manje dodatnog rada.

Upotreba:

Povećanje brzine obrade i posmaka kroz brzohodno vreteno. Uporaba prije svega s alatima malog promjera (6 mm).

Opseg isporuke:

Multiplikator okretaja, stezna čahura, matica steznih čahura, ključevi, čep, zračni filter, priključno crijevo.

Dodatni pribor:

Nastavak za automatsku zamjenu alata. Potrebno kod dovoda zraka putem crijeva- na upit.

Napomena:

Koristite suh, čist komprimirani zrak, oko 6,2 bar.
Daljnje izvedbe na upit: sve uobičajene izvedbe drške, različite klase performansi i broja okretaja.