Stupnjevana T matica za utor, mjera utora b1 stroja: 10mm

Artikl br.: 375365 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjera utora b1 stroja (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 6322A
Mjera utora b1 stroja 10 mm
Mjera utora B2 naprave 20 mm
za vijke DIN 84, DIN 912 M6×10
Duljina 22 mm
Visina H 10 mm
Vrsta proizvoda Utorna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 375365 10
EAN / GTIN 4020772071554
Broj proizvođača 71555

Opis

Izvedba:

Precizno brušene za brže poravnavanje steznog alata koji moraju biti paralelno poravnati u odnosu na utor stola stroja. Na taj način više nije potreban mjerni sat.

Upotreba:

Ove T-matice se pričvršćuju u parovima u standardni 20 mm široki utor steznih alata. Zamjenom T-matica moguć je rad s jednim uređajem na više strojeva, svaki s različitim širinama utora.

Materijal:

Čelik C 15, kaljeni.

Točnost:

Dimenzija b = tolerancija h6.

Napomena:

Vel. 20 vidi art. 375370.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu