{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
za tip | 30 | |
L1 | 40 mm | |
L | 50 mm | |
Širina B | 32 mm | |
Visina H | 9 mm | |
Dimenzija E | 18 mm | |
Unutarnji ⌀ d | 5,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezni sustav naprave |
Broj artikla | 370088 30 | |
Broj proizvođača | K0912.999.004 |