Izvedba:
Od čeličnog lima
modularne konstrukcije. Svi energetski elementi posjeduju
kabel i
utikač. Moduli odnosno poklopci mogu se proizvoljno mijenjati/pozicionirati.
Uvodnici za kabele na donjoj, gornjoj i čeonoj strani za dovod struje i umrežavanje više vodilica za medije.
Električna predinstalacija s industrijskim sustavom provjere (vrijedi samo za vodilice za medije):1 × blok razdjelnika br.
928492 s 5-polnom on-off linijom i 5 3-polna utora,
Uključuje 1 × konektor 5-polni br.
928490 vel. 5 za napajanje.
Opis:
Tehnički podaci za industrijski utični sustav (br. 928490; 928491; 928492):- Maksimalna vrijednost napajanja 230 V/AC, 16 A ili 400 V/AC, 16 A.
- Ukupno opterećenje pri izmjeničnoj struji: 3,5 kW.
- Ukupno opterećenje pri trofaznoj struji: 10,5 kW.
- Poprečni presjek vodova za predkonfekcioniran kabel:
3 × 1,5 mm2 pri izmjeničnoj struji (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 pri trofaznoj struji (L1, L2, L3, N, PE) - Klasa zaštite 1
- Klasa zaštite IP 20.
Odgovara:
Potporni stupovi br.
972080. Montaža
umetanjem.
Lakiranje:
Svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.
Napomena:
- Svi plastični dijelovi (npr. pokrivne kapice) nisu ESD provodljivi.
- Prvi priključak te priključivanje utičnica i utikača vrše isključivo ovlašteni električari!
- Informacije o tehničkim podacima industrijskog utičnog sustava potražite na www.hofmann-group.com pod odgovarajućim brojem artikla.