{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Vijak prema normi | M5×10 | |
⌀ D | 19,05 mm | |
Visina H | 9,53 mm | |
⌀ D1 | za M5 | |
preporučena visina stezanja | 1,5 mm - 3 mm | |
Standard | DIN 912 | |
Vrsta proizvoda | Stezna kuka |
Broj artikla | 370035 5 | |
EAN / GTIN | 4046368329755 | |
Broj proizvođača | 32175 |