{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 1 | |
Maksimalna sila stezanja do | 30 kN | |
A | 27 mm | |
A2 | 17 mm | |
H1 | 0 mm - 55 mm | |
visina H2 | 18 mm | |
B2 | 44 mm | |
L | 115 mm | |
Širina T utora | 10 / 12 / 14 mm | |
Vrsta proizvoda | Stezna vilica |
Broj artikla | 370115 1 | |
Broj proizvođača | 79756 |