ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Visinski element kratko, za tip: 5

Artikl br.: 370094 5

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 7600z
Širina T utora 14 mm
za tip 5
Pričvrsni vijak G M12
A 60 mm
B 44,5 mm
L 95 mm
Pričvrsni vijak G1 M8
Vrsta proizvoda Element za podizanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370094 5
Broj proizvođača 554822

Opis

Izvedba:

  • Kovani međuelement od legiranog poboljšanog čelika crno pocinčano.
  • Ostale visine stezanja moguće su spajanjem nekoliko visinskih elemenata.

Opseg isporuke:

Uključuje garnituru za pričvršćivanje i vijak.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu