Izvedba:
Vanjski i unutarnji konus brušeni, za miran rad su sve drške tvrdo tokarene. Uključujući RFID/Balluffchip provrt, visokoučinkovitu steznu maticu do 25000 min-1.
Prednost:
- Izvrsna kružnost vrtnje (glava + stezna čahura + stezna matica), kružnost vrtnje 3µm sa steznim čahurama od 2µm, kružnost vrtnje 6µm sa steznim čahurama od 5µm.
- Izrazito velike sile stezanja (do faktora 2 u usporedbi sa standardnom ER glavom).
- Antivibracijski učinak ostvaren 2-dijelnom steznom maticom.
Upotreba:
Za stezanje alata s cilindričnom drškom u steznim čahurama prema DIN 6499 − oblik A i B.
Opseg isporuke:
Uključuje preciznu steznu maticu.
Dodatni pribor:
Napomena:
- Steže samo nazivni ⌀ do ⌀ drške tolerancije h 10.
- Stezna matica nije upotrebljiva u kombinaciji s brtvenom pločicom.
- Precizna glava za stezne čahure uvijek se treba upotrebljavati u kombinaciji s preciznom steznom maticom br. 309617.
- Upotrebljava se u kombinaciji sa steznim čahurama Fahrion.
- Ukloniti plavi dizajnerski prsten na Fahrion HP-2µm ER steznim čahurama je potrebno