ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Nasadna čeljust mekana, tip: A

Artikl br.: 361262 A

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 70 mm
b1 120 mm
Visina h1 31,1 mm
Izvedba Aluminij
odgovaraju kodu boja TeleCentric
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361262 A
Broj proizvođača 6921544081031

Opis

Odgovara:

TeleCentric 5-osna stega br. 361255

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu