Čeljust s zaticima za pozicioniranje, za širinu čeljusti: 125mm

Artikl br.: 362627 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za širinu čeljusti (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

odgovaraju kodu boja TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; HD-HOLEX; NC8; LCV125G; Titan2/TitanSense
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 362627 125
EAN / GTIN 4045197928283
Broj proizvođača 362627 125

Opis

Izvedba:

  • Kaljeni čelik,Tenifer nitriran u plinu s obje strane (tolerancija ±0,01 mm).
  • Jednostavna montaža na stegu.
  • Mehaničko utiskivanje igli.
  • Aktivacija komprimiranim zrakom putem ventila.
  • Bez razlike za fiksnu i mobilnu čeljust.
  • Potreban tlak zraka od 5,5 bara

Upotreba:

Brza promjena za različite obrade.
  • Apsolutna preciznost kod izmjene.
  • Nema više dugotrajnog rukovanja paralelnim pločicama.

Odgovara:

GARANT-NC br. 360510; 360465; 361290.
HOLEX Br. 362010.
Allmatic br. 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 te sa steznim čeljustima br. 361400361620.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 kom. pričvrsnog vijka.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu