Stupnjevana čeljust pomična 125 mm

Artikl br.: 361295 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 125 mm
c 24 mm
c1 59 mm
Visina čeljusti h 39,5 mm
Visina h1 19 mm
Duljina čeljusti l 82 mm
odgovaraju kodu boja Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 361295 125
EAN / GTIN 4045197912428

Opis

Izvedba:

S prevlakom, kaljeno i brušeno. Uključujući pričvrsne vijke.

Upotreba:

Za prihvat prednjih čeljusti br. 361140-361151.

Materijal:

Kaljeni čelik.

Odgovara:

Br. 360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G te Allmatic Titan 1 i Allmatic SC125.

Napomena:

Montaža prednje čeljusti pomoću M6 vijka.