Izvedba:
- Optimalno za korištenje na 5-osnim obradnim centrima.
- Moguće konvencionalno stezanje i grip stezanje.
- Teleskopsko vreteno i konture interferencije ostavju nepromijenjene.
- Centrično, jednostavno programiranje bez pomicanja nulte točke.
- Dostupnost obradaka ne ovisi o rasponu stezanja.
- Simetrična konstrukcija = obradak ostaje na sredini i paralelno, materijal se simetrično raspoređuje.
- Zamjena čeljusti bez alata pomoću brzih zatvarača u roku od 10 sekundi / par čeljusti.
- Konstantna sila stezanja pomoću teleskopskog vretena, koje zahtjeva minimalno održavanje.
- Serijski s prihvatnim provrtima 25H6 M10 za sustav stezanja s nultom točkom osnog razmaka 200 mm.
- Integrirani prsten sa skalomza fino podešavanje središnjeg položaja.
- Stezna sila30 kN kod 45 Nm linearno.
Opseg isporuke:
Ručna poluga, brzi vodič.
Dodatni pribor:
Momentni ključ br. 656050_120, 6-kutni nastavak odvijača 643330_14, čeljusti br.
361258 − 361264, stezne vilice br.
360750 vel. 125/160, set za podešavanje i fiksiranje br.
360530, povlačni vijci br.
360025 vel. 25M10, odn. 25M10/138.