ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Pogonjeni alat, radijalni, standardni pin VX4

Artikl br.: 319937

Opis

Izvedba:

Standardna letvica za poravnavanje (pin).
Za primjenu na svim CNC tokarilicama DMG Gildemeister CTX sa Sauter revolverom. Pogonska spojka DIN 5480. Stezanje alata u AGW-u s pomoću ER steznih kliješta s vanjskom maticom ili sustavom za brzu izmjenu VARIA VX prema licenci EWS. Vanjsko hlađenje s pomoću cijevi za rashladna sredstva, unutarnje hlađenje s pomoću alata, središnje s pomoću osovine. Maksimalni broj okretaja 8000 min-1.
Može se koristiti na zvjezdastom turetu. Lijeva izvedba, odnosno obrada u smjeru okretaja vretena. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interni) maks. 70 bara.
Izvedba IKD – keramička garnitura za brtvljenje, tlak do 70 bara, u potpunosti moguć rad na suho.

Prednost:

  • Konstrukcija s optimiziranom težinom i geometrijom.
  • Sigurnost procesa zahvaljujući kvalitetnim komponentama, dugovječnosti.
  • Prijenos visokih okretnih momenata.
  • 100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se uvodnom programu.
  • Unutarnje hlađenje: posebno razvijeno i patentirano brtvljenje.

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u revolveru.

Odgovara:

DMG Gildemeister CTX. Djelomično Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. s DIN 5480.

Opseg isporuke:

AGW za stezna kliješta: uključujući steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uključujući stezni ključ.

Dodatni pribor:

Odgovarajući nastavci Varia VX br. 319802319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761319781, ER čahura br. 308941 – 309878, ER ključ br. 309680309745.

Napomena:

  • Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit: www.hoffmann.ews-tools.com
  • IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.
  • Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).
  • Kod glodanja u teškim uvjetima preporučuje se varijanta s konusnim valjkastim ležajevima (na zahtjev).