{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | RCGT 0803 | |
Vrsta | HU7310-1 | |
Rezni materijal | HM | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Glavna primjena | N | |
Uvjetovanost reza | kontinuirano | |
Lomač odvojenih čestica | AM | |
Tolerancija | G | |
Dubina reza ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Posmak f | 0,1 mm/okr - 0,3 mm/okr | |
Brzina reza vc glavna primjena | 350 m/min - 600 m/min | |
Broj zamjena/oštrica | 2 | |
Fina/gruba obrada | Gruba obrada | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |
Broj artikla | 260630 HU7310-1 | |
EAN / GTIN | 4062406058395 | |
Broj proizvođača | 260630 HU7310-1 |