ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Držači za unutarnje tokarenje antivibracijski, 10×D, Sustav / ⌀ drške: DM/40

Artikl br.: 264922 DM/40

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sustav / ⌀ drške Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 10×D
  • Vibracija: prigušeno
  • Sustav: DM
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 40 mm
Unutarnja dubina tokarenja do 10×D
Vibracija prigušeno
Sustav DM
Unutarnje hlađenje da
Ukupna duljina L 528 mm
područje koje se ne može pritezati S 182,9 mm
preporučena duljina stezanja 160 mm
Montažni vijak 269025 1
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 264922 DM/40
Broj proizvođača 090-40DMX54010

Opis

Izvedba:

S priključkom vode za rashlađivanje 1/8-27 NPT.

Opseg isporuke:

Adapter za smanjenje od G1/4 cola na G1/8 cola.

Napomena:

Ne stezati na području označenom s oznakom S!
Dmin = 1/2 ⌀ drške + V + srednje odstupanje rezne glave

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu