ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Rezna glava, lijevi, Sustav / veličina ploče: QC/16

Artikl br.: 272085 QC/16

Odaberite varijacije i količinu artikla

Sustav / veličina ploče Cijena uklj. PDV
  • Sustav: QC
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice 16 mm
Primjena lijevi
Sustav QC
Unutarnje hlađenje da
prikladno za veličinu ploče L 16 mm
odgovarajuće osnovno tijelo 264900 - 264908
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 26 mm
Udaljenost vrha od osi 15 mm
Ukupna duljina L 22 mm
Stezni vijak za izmjenjivu pločicu 269023 2
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 272085 QC/16
Broj proizvođača 090-50583QC1690

Opis

Izvedba:

Izmjenjiva glava za držač za unutarnje tokarenje s prigušenjem vibracija.

Upotreba:

Učinak reduciranja vibracija do maksimalne slobodne duljine od ≤ 14×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu