ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Rezna glava DM/15

Artikl br.: 250618 DM/15
  • Sustav: DM
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina pločice 15 mm
Primjena lijevi
Sustav DM
Unutarnje hlađenje da
ISO kod izmjenjiva rezna glava DDUNR/L 15
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DNMG 1506..
odgovarajuće osnovno tijelo 264910 - 264922
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 48 mm
Udaljenost vrha od osi 27 mm
Ukupna duljina L 35 mm
Podložna
pločica
259033 3
Vijak za podlošku 259027 2
Vilica, vijak, O-prsten 259036 4
Vrsta proizvoda Rezna glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250618 DM/15
Broj proizvođača 090-50283DM1593

Opis

Izvedba:

Izmjenjive rezne glave držača za unutarnje tokarenje s prigušenjem vibracija.

Upotreba:

Učinkovito prigušenje vibracija do slobodne duljine od maksimalno 10×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi