Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, ⌀ drške / veličina pločice: 25/12mm

Artikl br.: 250035 25/12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena uklj. PDV
  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 25 mm
Veličina pločice 12 mm
Primjena lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A25X DCLNR/L12
Kut rezne oštrice κ 95 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice CN.. 1204..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 29,5 mm
Udaljenost vrha od osi 17 mm
Stezna visina L2 24,3 mm
Ukupna duljina L 225 mm
Podložna
pločica
259033 2
Vijak s podloškom 259027 2
Vilica, vijak, O-prsten 259036 1
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250035 25/12
EAN / GTIN 4062406082963
Broj proizvođača 250035 25/12

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu