Izvedba:
Potpuna garnitura za fino istokarivanje
za ⌀ 86 - 302 mm, s glavom za istokarivanje br.
237571 držačem izmjenjivih pločica i priborom u koferu.
Proširiva s držačem izmjenjivih pločica br.
237573 242-402
do ⌀ 402 mm.Točnost podešavanja 0,01 mm po skali / preko Noniusa 0,002 mm u ⌀.
Upotreba:
Za držač izmjenjivih pločica s odgovarajućom ISO izmjenjivom pločicom tip CC..09T3..
Zamjenski dio:
Vijak za izmjenjivu pločicu br.
219805.
Preporuka:
Po mogućnosti s izmjenjivim pločicama br.
237697 i br.
237698.