Priključak crijeva za rashladno sredstvo, veličina: 1

Artikl br.: 232278 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za prsten rashladnog sredstva, veličina 1; 2
odgovara za vanjski promjer crijeva 10 mm
Priključni navoj R1/8
Vrsta proizvoda Cijev za rashladno sredstvo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 232278 1
EAN / GTIN 4047322662895
Broj proizvođača 232278 1

Opis

Izvedba:

Prsten rashladnog sredstva za svrdlo s izmjenjivom reznom pločicom MK s unutarnjim hlađenjem.
Prsten rashladnog sredstva montira se na svrdlu. Rashladno se sredstvo preko priključaka crijeva za rashladno sredstvo može pustiti izvana preko prstena u rashladne kanale.

Odgovara:

Prsten rashladnog sredstva br. 232277.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Priključak crijeva za rashladno sredstvo, veličina: 1

Priključak crijeva za rashladno sredstvo, veličina: 1

na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
2,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
95,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
2,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
17,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Priključni navoj R1/8 R1/8 G1/8
Dužina priključka L 6 mm
Vanjski ⌀ B 44,45 mm
Priključak za crijevo za rashladno sredstvo R 1/8 col
za prsten rashladnog sredstva, veličina 1; 2 1; 2
odgovara za unutarnji promjer crijeva 9 mm
Vrsta proizvoda Cijev za rashladno sredstvo Cijev za rashladno sredstvo Cijev za rashladno sredstvo Cijev za rashladno sredstvo

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu