ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Vijak za podložnu pločicu

Artikl br.: 259612

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip TX10
Navoji M4
Duljina D (L) 6,4 mm
Stezni moment 2,3 Nm

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 259612
Broj proizvođača 090-CTS4006C

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu