ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni 1

Artikl br.: 269436 1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip TX8
Navoji M3
Duljina D (L) 7,3 mm
Stezni moment 2,25 Nm - 5 Nm

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 269436 1