{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Smjer rezanja | lijevo i desno | |
za profil nazubljenog kotačića | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Širina drške | 20 mm | |
Visina drške | 20 mm | |
za ⌀ nazubljenog kotačića d1 | 25 mm | |
za širinu nazubljenog kotačića b | 6 mm | |
za ⌀ provrta nazubljenog kotačića d2 | 8 mm | |
Radno područje | 10 mm - 250 mm | |
HM kutija, pokrovna pločica, vijak | 299920 1 | |
Vrsta proizvoda | Alat za nazubljivanje |
Broj artikla | 290241 20 | |
Broj proizvođača | 31000687 |