• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Hylsnyckelsats metrisk/tum, 1/2″ fyrkant, 45 delar

Article no.: 638810
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Antal delar 45
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 10-34 mm
Nyckelviddsområde 12-kants hylsnyckel 3/8-1.1/4 tum
förpackning Stålväska
Längd 540 mm
Bredd 290 mm
höjd 53 mm
Drivprofil 12-kants hylsnyckel
Nyckelvidder meter/tum
Produktslag hylsnyckel

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 638810
EAN / GTIN 4018754079445
Manufacturer number 96030140

Beskrivelse

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.

Användningsdata:

För utvändiga sexkantskruvar/muttrar med gänga M6 – M22. För utvändiga sexkantskruvar/muttrar smed gänga upp till 3/4 tum (amerikanska tumdimensioner).

Material:

Chrome-Alloy-Steel, förkromat.

Leveransinnehåll:

hylsor tolvkant: 22 st nr 642100
storlek 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
hylsor tolvkant: 17 st nr 642400
storlek 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4
T-handtag: 1 st nr 641300 storlek 300
Förlängare: 3 st nr 641000
storlek 75; 130; 255
universalknut: 1 st nr 641600 storlek 1/2
spärrskaft: 1 st nr 640100 storlek 1/2
Förvaring i: Stålväska

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen