7489_LP_CM_Header.jpg

Hoffmann Group Connected Manufacturing

Welche Mehrwerte bietet das Hoffmann Group Connected Manufacturing?

7489_LP_TM_Mehrwert_Bild1.jpg

Die innovative Software unterstützt Sie bei der Bewältigung alltäglicher Herausforderungen in der Produktion. Neben der Arbeitserleichterung wird das Risiko von Fehlern und Schäden minimiert. Die durchgängige Kommunikation und der Datenaustausch mit allen Produktionssystemen sorgt für die ideale Vernetzung der einzelnen Prozessschritte, Produktionsmittel, Produktionsmaterial und Produkt. Dabei beschränkt sich der Funktionsumfang der Software auf die Kernprobleme in der Fertigung.
Das heißt für Sie: kein überladener Funktionsumfang, der aufwendige Schulungen fordert oder zu Verständnisproblemen führt.

7489_LP_TM_Mehrwert_Bild2.jpg

Was bedeutet das im Detail?

Das Hoffmann Group Connected Manufacturing ermöglicht Fertigungsunternehmen den Fokus voll auf wertschöpfende Aktivitäten zu legen. Denn mit der Software können Kunden- und Auftragsdaten vollständig digital verwaltet werden. Die Werkzeugverwaltung erlaubt die Steuerung und Organisation des gesamten Werkzeugzyklus. So ist es jederzeit möglich, Werkzeuge zu lokalisieren und identifizieren, sowie die vergangene Werkzeugnutzung zu betrachten.

Beispielsweise kann leicht geprüft werden, ob das Werkzeug schon stark im Einsatz war oder aufgrund geringer Einsatzzeiten problemlos für den nächsten Auftrag verwendet werden kann. Die Datenübertragung bei der Werkzeugvoreinstellung und beim Rüsten der Maschine erfolgt spielend leicht, rein digital, ohne zeitraubendes und fehleranfälliges manuelles Eintippen von Werkzeugdaten. Das spart Zeit und sorgt für Prozessstabilisierung.

Die Implementierung der browserbasierten Software sowie die Konnektierung der Maschinen in Ihre Fertigung ist dank modernster Softwarearchitektur in kürzester Zeit realisierbar. Die Bedienung ist dabei kinderleicht und so intuitiv, dass keinerlei spezielle Schulungen notwendig sind. Nach einer kurzen Einweisung sind Sie startklar.

Ontdek uw voordelen:

7489_LP_TM_Vorteile_Icons_gesamt_neu.jpg

1. Transparantie in de productie

● Actueel overzicht over alle gereedschappen en hun parameters.
● Lokalisatie en identificatie van gereedschap.
● Overzicht over de machinestatus en aanstaande opdrachten.

2. Vermindering van inspanningen en gemakkelijker werken

● Verkorten van zoek- en wachttijden.
● Centrale productiedocumentatie maakt informatieuitwisseling gemakkelijker.
● Eenvoudige orderaansturing en beheer.

3. Meetbare kostenverlaging

● Optimalisering van de magazijnvoorraad.
● Verbetering van gereedschapsgebruik en planning daarvan.
● Doordat medewerkers zich op de essentie concentreren neemt de efficiency toe.

4. Minimalisering van schades/vermijden van fouten

● Voorkomen van overdrachtsfouten-/typfouten.
● Gereedschapshistorie dient als basis voor toekomstige optimalisaties.
● Live-status volgen.

Alle technische vereisten

Hier vindt u de actueel aangeboden interfaces:

● Machinebesturingen: Heidenhain TNC426, iTNC530, TNC640 of Siemens 840 D
● Instelapparaten: GARANT VG1 of Zoller
● CAD/CAM: Tebis, MasterCAM oder SolidCAM
● Gereedschapsuitgifte (optioneel): GARANT Tool24

Wij proberen zoveel mogelijk systemen af te dekken en werken daarom continu aan het koppelen van nog meer systemen. Vraag gerust uw Hoffmann Group-advisuer naar de nieuwste interfaces.

Hebben we uw interesse gewekt? Maak dan vandaag nog een afspraak:

Telefoon: +31 74 2077000
E-mail: HNL-verkoop@hoffmann-group.com

Klantenmening

7489_LP_TM_Kundenstory.jpg

Hoffmann Group Connected Manufacturing in de praktijk

Productiviteit omhoog, kosten omlaag: het CNC-verspaningsbedrijf Karlheinz Hahn van Straubing waagde zich aan netwerkproductie en kreeg advies van de experts van Hoffmann Group Connected Manufacturing - de moed werd beloond.


Lees hier hoe het bedrijf profiteert van de Hoffmann Group Connected Manufacturing en hoe het snel en gemakkelijk tot 20% kosten kan besparen in het productieproces en het foutenpercentage met 100% kan verlagen.

Ontdek hier uw optimaliseringspotentieel

Heeft u vragen?

Platzhalter_Beraterbild_4_800.jpg

Neem contact met ons op!

Wij adviseren u individueel over het thema Connected Manufacturing, om samen met u de juiste oplossing voor uw toepassing te vinden.

Telefon: +31 74 2077000