{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skaft-⌀ | 63 mm | |
fäste | HSK-T | |
Användning | Vänster | |
Hållare norm | ISO 12164-3 | |
Invändig | ja | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter D1 min | 80 mm | |
Axelspetsavstånd f | 45 mm | |
Passande vändskär | VB.. 1604.. | |
Reservdel | S07 | |
Skafttyp | Hålskaftkona | |
Produktslag | Skärhållare |
Article number | 320051 63/16HP | |
EAN / GTIN | 2050002004733 | |
Manufacturer number | HA6.KVF.LPA.070-HP |