MULTIMATCH 3 CONNECT Floodlight

Article no.: 03.5675C
Price per 1 Piece
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Estimated delivery time: 1-2 weeks
0 pieces in stock

Select article variation and quantity

Price per 1 Piece (incl. VAT)

Availability

Please note the delivery time and limited advice:
We order this item for you directly from the manufacturer, as it is not part of our main range and is therefore not in stock with us. Info

Add to wishlist

Share this product

or copy this link

Product details

Technical Data

Příkon 32 W
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Vyměnitelný akumulátor yes
Napětí akumulátorů 18 V; 20 V
Řada MULTIMATCH 3 CONNECT
Typ krytí IP IP65
Označení výrobce MULTIMATCH 3 CONNECT
Typ krytí IK IK07
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 5
Světelný tok min. 300 lm
Světelný tok max. 3 000 lm
Úhel vyzařování max. 110 stupeň
Teplota barvy min. 2 500 K
Teplota barvy max. 6 500 K
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Černá
Typ krytí/třída ochrany Typ krytí IK; Stupeň krytí IP
Druh produktu Zářič
Materiál plast
Minimální provozní teplota -10 °C
Maximální provozní teplota 40 °C
Bez oslnění yes
Bez blikání yes
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelný úhel vyzařování ne
Teplota barvy nastavitelná ano
CRI (index vykreslení barev) 96
Výměnné osvětlovací těleso no
Typ osvětlení LED

Identification & Classification

Article number 03.5675C
EAN / GTIN 5708997356753
Manufacturer number 03.5675C
L-Number L01540 100189
Manufacturer/responsible person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Dänemark, www.scangrip.com

Description

Beschreibung:

CRI+ LED-ARBEITSLEUCHTE MIT Bluetooth®, CCT SCAN UND AUSTAUSCHBAREM AKKUSYSTEM FÜR DIE DETAILARBEIT
Die leistungsstarke MULTIMATCH 3 CONNECT Arbeitsleuchte bietet bis zu 3000 Lumen und ist für die Inspektion großer Oberflächen beim Polieren, Lackieren, Reinigen und Farbabgleich geeignet.
Die MULTIMATCH 3 CONNECT ist mit dem SCANGRIP CONNECTOR mit allen 18 V/ 20 V-Akkus der führenden Elektrowerkzeughersteller kompatibel.
Darüber hinaus kann der POWER SUPPLY CONNECT für eine direkte Stromversorgung verwendet werden, wodurch die Leuchte unbegrenzt zur Verfügung steht.
Die Arbeitsleuchte verfügt über eine einzigartige CCT SCAN-Funktion, die Ihnen hilft, die ideale Farbtemperatur für Ihre Aufgabe zu finden.
Mit dieser Funktion durchläuft die Leuchte das gesamte Farbtemperaturspektrum (2500K bis 6500K) und kann gesperrt werden, wenn die optimale Temperatur gefunden ist.

Dies garantiert eine genaue Farbanpassung und die Erkennung von Lackfehlern.

Mit dem 5-stufigen Dimmer können Sie das Licht auf fünf verschiedene Stufen einstellen.

Mit der Bluetooth®-Beleuchtungssteuerungs-App können Sie sowohl die Lichtleistung als auch die Farbtemperaturen steuern und anpassen, was eine bequeme und flexible Verwaltung Ihrer Beleuchtungseinrichtung ermöglicht.

Erhöhte Funktionalität mit Zubehör
Erwerben Sie separat Zubehör, um die Funktionalität Ihrer Arbeitsleuchte zu erweitern.
Der SCANGRIP DIFFUSER macht das Licht weicher und verhindert harte Schatten.
Mit dem SCANGRIP WHEELSTAND können Sie die Leuchte bequem an jeden gewünschten Ort bewegen und sogar eine zweite Arbeitsleuchte für die Beleuchtung von unten hinzufügen.
Erhöhen Sie die Haltbarkeit und Wasserbeständigkeit der Arbeitsleuchte, indem Sie sich für die optionale IP-Abdeckung entscheiden.
Dieses zusätzliche Zubehör erhöht die Schutzart von IP30 auf IP54 mit CONNECTOR/Batterie.
Mit der IP-Abdeckung können Sie jede Detailarbeit unabhängig von den schwierigen Bedingungen und Umgebungen selbstbewusst in Angriff nehmen.
Bei Verwendung des Netzteils beträgt die Schutzart IP65.

Warum Sie MULTIMATCH 3 CONNECT wählen sollten
Leistungsstarke, wiederaufladbare LED-Arbeitsleuchte mit bis zu 3000 Lumen für Detailarbeiten und Farbanpassungen.
Kompatibel mit allen 18 V/20 V-Akkus aller führenden Elektrowerkzeugmarken durch Verwendung des passenden SCANGRIP CONNECTORs.


CCT SCAN-Funktionen: Automatischer Durchlauf durch das gesamte Farbtemperaturspektrum (2500K bis 6500K) Bluetooth®-Lichtsteuerung.

Das Design der MULTIMATCH 3 CONNECT ist einzigartig und durch das EU-Geschmacksmuster RCD Nr. 213346 geschützt.
Beleuchtungslösungen für die Lackierindustrie
Die weltweit umfassendsten und ausgereiftesten Beleuchtungslösungen für die Lackierindustrie sind für die Farbabstimmung, Detailarbeiten und allgemeine Lackierarbeiten gedacht und können überall dort eingesetzt werden, wo eine lackierte Oberfläche inspiziert werden muss.

CRI+ für genaue Farbabstimmung
Bei unseren Beleuchtungslösungen für die Lackierindustrie verwenden wir den Begriff CRI+, der als Durchschnitt aller 15 R-Werte definiert ist.
Dies ist die einzige korrekte Definition des CRI-Wertes, die für eine genaue und zuverlässige Farberkennung verwendet werden kann.

Merkmal:

  • Stromquelle: CONNECT
  • Batteriegewicht (g): 38,4
  • Maximaler Stromverbrauch: 32
  • AdjustableLightOutputMain: 5 Stufen
  • LightSourceMain: Ultrahoher CRI+ COB-LED
  • BeamAngleMain: 110°
  • CCTMain: 6500
  • CRIMain: RA >CRI+ 96
  • LuminousFluxMinMain: 300
  • LuminousFluxMaxMain: 3000
  • ImpactProtection: IK07
  • IngressProtection: IP65
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Betriebstemperatur F: 14 °F bis 104 °F

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Sign in

Login

Your contact person

Set commission

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 
To shopping cart