Tête micrométrique M03Speed KOMET®

Réf.: 238370
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
5 article(s) en stock
  • Queue: ABS
  • Application de perçage: Perçage transversal; convexe; Sortie en biais
  • Arrosage interne: oui

Description

Exécution:

  • Équilibrage dynamique dans le coulisseau pour des vitesses de rotation maximales.
  • Système modulaire.
  • Réglage de précision sans serrage supplémentaire.
  • Avec raccordement ABS® pour une précision d'interchangeabilité optimal.
  • Réglage approximatif rapide via l'outil à charioter.
  • Arrosage interne avec jet dirigé sur l'arête de coupe.
  • Pas d'approche minimum dans la plage des µm, au sein de la plage d'ajustage précis de 0,25 − 0,6 mm au ⌀, en fonction de la plage de tournage.
  • Les pas de réglage de précision s'élèvent à 0,002 mm par trait de graduation au ⌀.
  • Réglage et lecture aisés sans vernier grâce à une résolution élevée.

Remarque(s):

Porte-plaquettes supplémentaires, p. ex.: pour usinage inverse et avec d’autres angles = 15°, 30°, 45°, etc. bientôt disponibles.
Outil pont, support de plaquettes et plaquettes à commander séparément.