{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
⌀ dents DC | 20 mm | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Type de queue | Queue Weldon | |
Fraise adaptée à la forme de la plaquette | ronde | |
Application de fraisage | Fraisage circulaire; Ramping | |
Pas des arêtes de coupe | Différent | |
Arrosage interne | oui | |
Changement d'outil | PowerCard | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Longueur de col L1 | 100 mm | |
Longueur totale Ltot | 155 mm | |
⌀ queue Ds h6 | 20 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmin | 30 mm | |
Perçage par interpolation ⌀ Dmax | 38 mm | |
Perçage par interpolation ap | 2,5 mm | |
Angle de plongée oblique αmax | 5,37 degré | |
Longueur de plongée oblique L pour αmax | 7,48 mm | |
Plaquette adaptée | RD..1003 | |
Jeu de vis pour plaquettes | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Type de produit | Fraise à copier (RD..10) |
Référence article | 212110 20L |