Mandrin porte-fraises Type ADB avec arrosage SA 40 A = 160

Réf.: 301070
Remise
De  170,50 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
34 article(s) en stock
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage: Non obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Description

Exécution:

  • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
  • Série courte.
  • Surface de contact agrandie.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Avec 4 trous d'arrosage.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Action Déstockage"